ProductPage

NORDS Bague de réduction en inox 316, type R211, fileté BSPT/ taraudé BSPP

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Droit
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type: R211
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1 "x1/2" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1 "x1/2" Numéro d`article ERIKS: 12968187
 
Prix (Par Unité):
36,45 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT x filetage intérieur BSPP 1 "x1/4" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT x filetage intérieur BSPP 1 "x1/4" Numéro d`article ERIKS: 12968188
 
Prix (Par Unité):
35,35 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1 "x3/4" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1 "x3/4" Numéro d`article ERIKS: 12968189
 
Prix (Par Unité):
38,25 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1 "x3/8" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1 "x3/8" Numéro d`article ERIKS: 12968190
 
Prix (Par Unité):
42,28 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT x filetage intérieur BSPP 1/2 "x1/4" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT x filetage intérieur BSPP 1/2 "x1/4" Numéro d`article ERIKS: 12968198
 
Prix (Par Unité):
20,99 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1/2 "x1/8" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1/2 "x1/8" Numéro d`article ERIKS: 12968199
 
Prix (Par Unité):
19,24 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1/2 "x3/8" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 1/2 "x3/8" Numéro d`article ERIKS: 12968200
 
Prix (Par Unité):
20,01 €
Bague de réduction 100 bar type R211 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT x filetage intérieur BSPP 1/4 "x1/8" NORDS Bague de réduction 100 bar type R211 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT x filetage intérieur BSPP 1/4 "x1/8" Numéro d`article ERIKS: 12968201
 
Prix (Par Unité):
13,41 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 3/4 "x1/2" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 3/4 "x1/2" Numéro d`article ERIKS: 12968208
 
Prix (Par Unité):
36,45 €
Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 3/4 "x1/4" NORDS Bague de réduction 100 bars type R211 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT x filetage femelle BSPP 3/4 "x1/4" Numéro d`article ERIKS: 12968209
 
Prix (Par Unité):
28,80 €
Article de stock
Forme: Droit
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type: R211
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant