ProductPage

NORDS Coude 90° en inox 316, type R222, fileté BSPP jusqu'au 100 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Coude 90°
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type: R222
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Coude 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 1". NORDS Coude 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 1". Numéro d`article ERIKS: 12967940
 
Prix (Par Unité):
57,23 €
Coude 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/2". NORDS Coude 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/2". Numéro d`article ERIKS: 12967941
 
Prix (Par Unité):
24,07 €
Coude 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/4". NORDS Coude 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/4". Numéro d`article ERIKS: 12967942
 
Prix (Par Unité):
17,11 €
Genou 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/8". NORDS Genou 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/8". Numéro d`article ERIKS: 12967943
 
Prix (Par Unité):
20,81 €
Genou 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 3/4". NORDS Genou 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 3/4". Numéro d`article ERIKS: 12967944
 
Prix (Par Unité):
39,48 €
Genou 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 3/8". NORDS Genou 90° 100 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 3/8". Numéro d`article ERIKS: 12967945
 
Prix (Par Unité):
19,50 €
Coude 90° 40 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 2.1/2" NORDS Coude 90° 40 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12967946
 
Prix (Par Unité):
290,51 €
Genou 90° 40 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 3". NORDS Genou 90° 40 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 3". Numéro d`article ERIKS: 12967947
 
Prix (Par Unité):
394,94 €
Coude 90° 64 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 1.1/2". NORDS Coude 90° 64 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 1.1/2". Numéro d`article ERIKS: 12967948
 
Prix (Par Unité):
104,58 €
Genou 90° 64 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1.1/4". NORDS Genou 90° 64 bar type R222 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1.1/4". Numéro d`article ERIKS: 12967949
 
Prix (Par Unité):
82,10 €
Article de stock
Forme: Coude 90°
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type: R222
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant