ProductPage

HAM-LET T-pièce continue femelle type Llok-771LF- NPT taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: En T
Type: 771LF
Matériau: Acier inoxydable 316 (1.4401)
Raccord 1 diamètre intérieur nominal: 1" (25)
Raccord 2 diamètre intérieur nominal: 3/4" (20)
Raccord 2: Femelle taraudé, conique (NPT)
Raccord 3: Anneau de serrage
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
HL-Llok-T-771LF-SS-1x3/4 HAM-LET HL-Llok-T-771LF-SS-1x3/4 Numéro d`article ERIKS: 11420116
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme: En T
Type: 771LF
Matériau: Acier inoxydable 316 (1.4401)
Raccord 1 diamètre intérieur nominal: 1" (25)
Raccord 2 diamètre intérieur nominal: 3/4" (20)
Raccord 2: Femelle taraudé, conique (NPT)
Raccord 3: Anneau de serrage
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)