ProductPage

Raccord union bronze 331 taraudé-fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Les douilles en bronze sont principalement utilisées dans l'industrie maritime. Adapté aux sanitaires, aux installations de sprinkler, aux conduites pneumatiques, etc.

Informations techniques
Construction
Forme: 3 pièces
Type: 331
Matériau: Bronze
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Union flat seat BR 331 FxM 3/4" Union flat seat BR 331 FxM 3/4" Numéro d`article ERIKS: 13576157
 
Prix (Par Unité):
31,29 €
10 Unité par emballage
Forme: 3 pièces
Type: 331
Matériau: Bronze
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)