ProductPage

GF Réduction filetée Série: 910 PE-100 SDR11

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Embout en plastique à souder
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Réduction PE-100 20mm x 1/2" 753.910.266 GF Réduction PE-100 20mm x 1/2" 753.910.266 Numéro d`article ERIKS: 11196467
 
Prix (Par Unité):
12,12 €
Réduction PE-100 25mm x 3/4" 753.910.267 GF Réduction PE-100 25mm x 3/4" 753.910.267 Numéro d`article ERIKS: 11196470
 
Prix (Par Unité):
14,34 €
Manchon d'adaptation PE-100 SDR11 753.910.268 32x1" GF Manchon d'adaptation PE-100 SDR11 753.910.268 32x1" Numéro d`article ERIKS: 11196471
 
Prix (Par Unité):
17,99 €
Réduction PE-100 SDR11 40mm x5/4" 753.910.269 GF Réduction PE-100 SDR11 40mm x5/4" 753.910.269 Numéro d`article ERIKS: 11196472
 
Prix (Par Unité):
20,51 €
Réduction PE-100 SDR11 50mm x6/4" 753.910.270 GF Réduction PE-100 SDR11 50mm x6/4" 753.910.270 Numéro d`article ERIKS: 11196609
 
Prix (Par Unité):
32,40 €
Réduction PE-100 SDR11 63mm x2" 753.910.271 GF Réduction PE-100 SDR11 63mm x2" 753.910.271 Numéro d`article ERIKS: 11196612
 
Prix (Par Unité):
37,71 €
Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Embout en plastique à souder
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)