ProductPage

GF Réducteur Série: 900 PE-100 SDR17

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: Raccord de réduction
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm): 160
Raccord: Embout en plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord 2 diamètre extérieur (mm): 140
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Manchon réduit PE-100 SDR17 160x140mm 753.900.831 GF Manchon réduit PE-100 SDR17 160x140mm 753.900.831 Numéro d`article ERIKS: 12648136
 
Prix (Par Unité):
102,74 €
Forme: Raccord de réduction
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm): 160
Raccord: Embout en plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord 2 diamètre extérieur (mm): 140
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)