ProductPage

GF Réduction filetée Série: 910 PP-H PN10 Embout en plastique à souder/Taraudé (BSPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PP-H
Raccord: Embout en plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Réduction PP-H PN10 20mm x 1/2" 727.910.266 GF Réduction PP-H PN10 20mm x 1/2" 727.910.266 Numéro d`article ERIKS: 11196256
 
Prix (Par Unité):
12,75 €
Réduction PP-H PN10 25mm x 3/4" 727.910.267 GF Réduction PP-H PN10 25mm x 3/4" 727.910.267 Numéro d`article ERIKS: 11196257
 
Prix (Par Unité):
15,08 €
Réduction PP-H PN10 32mm x 1" 727.910.268 GF Réduction PP-H PN10 32mm x 1" 727.910.268 Numéro d`article ERIKS: 11196258
 
Prix (Par Unité):
18,91 €
Réduction PP-H PN10 40mm x 1.1/4" 727.910.269 GF Réduction PP-H PN10 40mm x 1.1/4" 727.910.269 Numéro d`article ERIKS: 11196260
 
Prix (Par Unité):
21,54 €
Réduction PP-H PN10 50mm x 6/4" 727.910.270 GF Réduction PP-H PN10 50mm x 6/4" 727.910.270 Numéro d`article ERIKS: 11196261
 
Prix (Par Unité):
34,07 €
Réduction PP-H PN10 63mm x 2" 727.910.271 GF Réduction PP-H PN10 63mm x 2" 727.910.271 Numéro d`article ERIKS: 11196262
 
Prix (Par Unité):
39,64 €
Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PP-H
Raccord: Embout en plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)