ProductPage

GF Réduction filetée Série: 910 PP-H PN10 Manchon plastique à souder/Taraudé (BSPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PP-H
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Réduction PP-H PN10 20mm x 1/2" 727.910.206 GF Réduction PP-H PN10 20mm x 1/2" 727.910.206 Numéro d`article ERIKS: 10047149
 
Prix (Par Unité):
7,60 €
Réduction PP-H PN10 25mm x 3/4" 727.910.207 GF Réduction PP-H PN10 25mm x 3/4" 727.910.207 Numéro d`article ERIKS: 10047150
 
Prix (Par Unité):
9,39 €
Réduction PP-H PN10 32mm x 1" 727.910.208 GF Réduction PP-H PN10 32mm x 1" 727.910.208 Numéro d`article ERIKS: 10047151
 
Prix (Par Unité):
11,80 €
Réduction PP-H PN10 40mm x 1.1/4" 727.910.209 GF Réduction PP-H PN10 40mm x 1.1/4" 727.910.209 Numéro d`article ERIKS: 10047152
 
Prix (Par Unité):
14,58 €
Réduction PP-H PN10 50mm x 1.1/2" 727.910.210 GF Réduction PP-H PN10 50mm x 1.1/2" 727.910.210 Numéro d`article ERIKS: 10047153
 
Prix (Par Unité):
23,73 €
Réduction PP-H PN10 63mm x 2" 727.910.211 GF Réduction PP-H PN10 63mm x 2" 727.910.211 Numéro d`article ERIKS: 10047154
 
Prix (Par Unité):
29,52 €
Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PP-H
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)