ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP Taraudé (BSPP) PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Raccord: Taraudé (BSPP)
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: 3 pièces
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 12478834
 
Prix (Par Unité):
59,71 €
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12478835
 
Prix (Par Unité):
73,59 €
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12478837
 
Prix (Par Unité):
79,18 €
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12478838
 
Prix (Par Unité):
92,24 €
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 12478839
 
Prix (Par Unité):
124,61 €
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12478840
 
Prix (Par Unité):
163,22 €
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12478841
 
Prix (Par Unité):
205,34 €
Article de stock
Raccord: Taraudé (BSPP)
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: 3 pièces
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)