ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP à commande électrique Bride PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13577530
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13577719
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13577539
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13577728
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13577720
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13577531
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13577540
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13577729
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 32mm DN25 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Bride 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 13577721
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 32mm DN25 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 13577532
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant