ProductPage

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP Embout en plastique à souder PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Raccord: Embout en plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 20mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 20mm Numéro d`article ERIKS: 13248703
 
Prix (Par Unité):
120,57 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 25mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 25mm Numéro d`article ERIKS: 13248704
 
Prix (Par Unité):
134,78 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 32mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 32mm Numéro d`article ERIKS: 13032203
 
Prix (Par Unité):
164,27 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 40mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 40mm Numéro d`article ERIKS: 13248705
 
Prix (Par Unité):
200,07 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 50mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 50mm Numéro d`article ERIKS: 13248706
 
Prix (Par Unité):
248,51 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 63mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 63mm Numéro d`article ERIKS: 13248707
 
Prix (Par Unité):
318,01 €
Raccord: Embout en plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)