ProductPage

GF Raccord 3-pièces Série: 540 PVC-C Manchon à coller/Fileté (BSPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Fileté (BSPT)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 20mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1/2" 723.540.706 GF Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 20mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1/2" 723.540.706 Numéro d`article ERIKS: 11485514
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-C/EPDM PN16 25mm x 3/4" 723.540.707 GF Raccord 3-pièces PVC-C/EPDM PN16 25mm x 3/4" 723.540.707 Numéro d`article ERIKS: 12448983
 
Prix (Par Unité):
75,06 €
Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 40mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1.1/4" 723.540.709 GF Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 40mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1.1/4" 723.540.709 Numéro d`article ERIKS: 11613111
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 50mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1.1/2" 723.540.710 GF Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 50mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1.1/2" 723.540.710 Numéro d`article ERIKS: 11485513
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: PVC-C
Raccord: Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Fileté (BSPT)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)