ProductPage

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Bride PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Matériau du boîtier: PVC-C
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13248782
 
Prix (Par Unité):
871,65 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13248783
 
Prix (Par Unité):
932,49 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 32mm DN25 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 13248784
 
Prix (Par Unité):
982,80 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 40mm DN32 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 13248785
 
Prix (Par Unité):
1 158,30 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 50mm DN40 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 13248786
 
Prix (Par Unité):
1 433,25 €
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 63mm DN50 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 13248787
 
Prix (Par Unité):
1 807,65 €
Matériau du boîtier: PVC-C
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)