ProductPage

VDL Pièce en Té 45° Série: 2.08 PVC-U Manchon à coller

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.

Forme: En T
Matériau: PVC-U
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 45
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Pièce en Té 45° Série: 2.08 PVC-U PN16 Manchon à coller 25mm VDL Pièce en Té 45° Série: 2.08 PVC-U PN16 Manchon à coller 25mm Numéro d`article ERIKS: 11413617
 
Connectez-vous pour voir les prix
Pièce en Té 45° Série: 2.08 PVC-U PN16 Manchon à coller 40mm VDL Pièce en Té 45° Série: 2.08 PVC-U PN16 Manchon à coller 40mm Numéro d`article ERIKS: 11052870
 
Prix (Par Unité):
11,20 €
Forme: En T
Matériau: PVC-U
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 45
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)