ProductPage

GF Raccord 3-pièces Série: 550 PVC-U PN16 cylindrique taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: PVC-U
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 20 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1/2" 721.550.506 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 20 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1/2" 721.550.506 Numéro d`article ERIKS: 12037752
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-C/laiton PN16 25 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3/4" 721.550.507 GF Raccord 3-pièces PVC-C/laiton PN16 25 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3/4" 721.550.507 Numéro d`article ERIKS: 12037843
 
Prix (Par Unité):
32,00 €
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 32 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1" 721.550.508 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 32 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1" 721.550.508 Numéro d`article ERIKS: 12037844
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 40 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1.1/4" 721.550.509 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 40 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1.1/4" 721.550.509 Numéro d`article ERIKS: 12037845
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 50 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1.1/2" 721.550.510 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 50 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1.1/2" 721.550.510 Numéro d`article ERIKS: 12037846
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 63 x filetage cylindrique intérieur BSPP 2" 721.550.511 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 63 x filetage cylindrique intérieur BSPP 2" 721.550.511 Numéro d`article ERIKS: 12037847
 
Prix (Par Unité):
98,72 €
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 75 x filetage cylindrique intérieur BSPP 2.1/2" 721.550.512 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 75 x filetage cylindrique intérieur BSPP 2.1/2" 721.550.512 Numéro d`article ERIKS: 12037848
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 90 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3" 721.550.513 GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 90 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3" 721.550.513 Numéro d`article ERIKS: 12037849
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: PVC-U
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)