ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U à commande électrique Taraudé (BSPT) PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Raccord: Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13577476
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13577665
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13577485
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13577674
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13577666
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13577477
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13577486
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13577675
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 1" (25) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Taraudé (BSPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13577667
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1" (25) ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Taraudé (BSPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13577478
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Raccord: Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant