|
GF
Coude angle 90° PVDF PN16 32mm 735.018.708 pour soudage bout à bout
Numéro d`article ERIKS: 11448015
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf mirror weld 735.018.708 pn16 32mm",
"item_id": "gr0000001192788",
"material_number": "11448015",
"price": "37.95",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf mirror weld 735.018.708 pn16 32mm",
"item_id": "gr0000001192788",
"material_number": "11448015",
"price": "37.95",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Coude angle 90° PVDF PN16 50mm 735.018.710 pour soudage bout à bout
Numéro d`article ERIKS: 11474424
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf mirror weld 735.018.710 pn16 50mm",
"item_id": "gr0000001192368",
"material_number": "11474424",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Coude angle 90° PVDF PN16 63mm 735.018.711 pour soudage bout à bout
Numéro d`article ERIKS: 11474425
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf mirror weld 735.018.711 pn16 63mm",
"item_id": "gr0000001192539",
"material_number": "11474425",
"price": "147.16",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf mirror weld 735.018.711 pn16 63mm",
"item_id": "gr0000001192539",
"material_number": "11474425",
"price": "147.16",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Coude angle 90° PVDF PN16 75mm 735.018.712 pour soudage bout à bout
Numéro d`article ERIKS: 11398981
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf mirror weld 735.018.712 pn16 75mm",
"item_id": "gr0000001192717",
"material_number": "11398981",
"price": "0",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GF
Coude angle 90° PVDF PN16 90mm 735.018.713 pour le soudage bout à bout
Numéro d`article ERIKS: 11349854
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf 735.018.713 pn16 butt weld 90",
"item_id": "gr0000001254939",
"material_number": "11349854",
"price": "341.63",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bend 90° pvdf 735.018.713 pn16 butt weld 90",
"item_id": "gr0000001254939",
"material_number": "11349854",
"price": "341.63",
"item_brand": "gf",
"item_category":"piping (plastics)",
"item_category2":"pvdf",
"item_category3":"pvdf fittings",
"item_category4": "pr1441113614908",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|