ProductPage

GF Embout Série: 960 PVDF PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: Embout terminal
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Embout PVDF PN16 16mm 735.960.105 GF Embout PVDF PN16 16mm 735.960.105 Numéro d`article ERIKS: 10043729
 
Prix (Par Unité):
18,49 €
Embout PVDF PN16 20mm 735.960.106 GF Embout PVDF PN16 20mm 735.960.106 Numéro d`article ERIKS: 10043730
 
Prix (Par Unité):
18,49 €
Embout PVDF PN16 25mm 735.960.107 GF Embout PVDF PN16 25mm 735.960.107 Numéro d`article ERIKS: 10043731
 
Prix (Par Unité):
26,38 €
Embout PVDF PN16 32mm 735.960.108 GF Embout PVDF PN16 32mm 735.960.108 Numéro d`article ERIKS: 10043732
 
Prix (Par Unité):
26,79 €
Embout PVDF PN16 40mm 735.960.109 GF Embout PVDF PN16 40mm 735.960.109 Numéro d`article ERIKS: 10043733
 
Prix (Par Unité):
43,23 €
Embout PVDF PN16 50mm 735.960.110 GF Embout PVDF PN16 50mm 735.960.110 Numéro d`article ERIKS: 10043734
 
Prix (Par Unité):
59,34 €
Embout PVDF PN16 63mm 735.960.111 GF Embout PVDF PN16 63mm 735.960.111 Numéro d`article ERIKS: 10043735
 
Prix (Par Unité):
81,85 €
Forme: Embout terminal
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)