ProductPage

GF Réduction filetée Série: 910 PVDF PN10 Manchon plastique à souder/Taraudé (BSPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Réduction PVDF PN10 20mm x 1/2" 735.910.206 GF Réduction PVDF PN10 20mm x 1/2" 735.910.206 Numéro d`article ERIKS: 10047170
 
Prix (Par Unité):
25,90 €
Réduction PVDF PN10 25mm x 3/4" 735.910.207 GF Réduction PVDF PN10 25mm x 3/4" 735.910.207 Numéro d`article ERIKS: 10047171
 
Prix (Par Unité):
28,80 €
Réduction PVDF PN10 32mm x 1" 735.910.208 GF Réduction PVDF PN10 32mm x 1" 735.910.208 Numéro d`article ERIKS: 10047172
 
Prix (Par Unité):
40,33 €
Réduction PVDF PN10 40mm x 1.1/4" 735.910.209 GF Réduction PVDF PN10 40mm x 1.1/4" 735.910.209 Numéro d`article ERIKS: 10047173
 
Prix (Par Unité):
66,50 €
Réduction PVDF PN10 50mm x 1.1/2" 735.910.210 GF Réduction PVDF PN10 50mm x 1.1/2" 735.910.210 Numéro d`article ERIKS: 10047174
 
Prix (Par Unité):
90,25 €
Réduction PVDF PN10 63mm x 2" 735.910.211 GF Réduction PVDF PN10 63mm x 2" 735.910.211 Numéro d`article ERIKS: 10047175
 
Prix (Par Unité):
121,58 €
Article de stock
Forme: Adapteur femelle
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm)
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)