ProductPage

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF Bride PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Matière de la membrane: PTFE
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12478878
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 12478879
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 32mm DN25 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12478880
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 40mm DN32 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 12478881
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 50mm DN40 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 12478882
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 63mm DN50 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 12478883
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 75mm DN65 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 75mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 12478884
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 90mm DN80 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 90mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 12478885
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 110mm DN100 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 12478886
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Matière de la membrane: PTFE
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)