ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord non résistant à la traction pour tous les matériaux de tube. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de tube flexible
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Compensation des variations de longueur

Tables
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813690
 
Prix (Par Unité):
109,50 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm-54mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm-54mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813691
 
Prix (Par Unité):
112,50 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 11813693

Article de catalogue 1: EC055230060GE17

 
Prix (Par Unité):
106,20 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm-84mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm-84mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813694
 
Prix (Par Unité):
138,00 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813695

Article de catalogue 1: EC055230088GE17

 
Prix (Par Unité):
124,20 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 104mm-104mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 104mm-104mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813696
 
Prix (Par Unité):
143,00 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 108mm-108mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 108mm-108mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813697
 
Prix (Par Unité):
146,00 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Longueur: 94mm Numéro d`article ERIKS: 11813698
 
Prix (Par Unité):
146,00 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 139.7mm-139.7mm Longueur: 107mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 139.7mm-139.7mm Longueur: 107mm Numéro d`article ERIKS: 11813700
 
Prix (Par Unité):
200,50 €
Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 159mm-159mm Longueur: 107mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 159mm-159mm Longueur: 107mm Numéro d`article ERIKS: 11813701
 
Prix (Par Unité):
208,00 €
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant