ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord non résistant à la traction pour tous les matériaux de tube. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 4° et un mouvement axial de 10 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de tube flexible
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Compensation des variations de longueur

Article de stock
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN10 219.1mm-219.1mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN10 219.1mm-219.1mm Numéro d`article ERIKS: 13367967
 
Prix (Par Unité):
414,48 €
Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN8 273mm-273mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN8 273mm-273mm Numéro d`article ERIKS: 13367968
 
Prix (Par Unité):
548,35 €
Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN7 323.9mm-323.9mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN7 323.9mm-323.9mm Numéro d`article ERIKS: 13367969
 
Prix (Par Unité):
578,34 €
Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN5,5 406.4mm-406.4mm STRAUB Raccord pour tube Série: Flex2 Type: 5527 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN5,5 406.4mm-406.4mm Numéro d`article ERIKS: 13367970
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)