STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Brochure 01 | Straub product overview (PDF) |
Product Certificate | Bureau Veritas (BV) (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.
Domaine d'application
- Pièces des machines
- Génie mécanique
- Conduites de transport
- Raccord pour tube résistant à la traction
- Approprié pour les tubes métalliques
Tables
STRAUB
Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN10 219.1mm-219.1mm Longueur: 142mm
Numéro d`article ERIKS: 11813614
Article de catalogue 1: EC0551202192E22 |
Prix (Par Unité):
478,80 €
|
||
STRAUB
Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN3 323.9mm-323.9mm Longueur: 141mm
Numéro d`article ERIKS: 11813615
|
Prix (Par Unité):
923,00 €
|