ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

Article de stock
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (49 des 49 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454461
 
Prix (Par Unité):
92,90 €
Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Longueur: 75mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Longueur: 75mm Numéro d`article ERIKS: 13454433
 
Prix (Par Unité):
200,50 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 30mm-30mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 30mm-30mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454462
 
Prix (Par Unité):
90,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 30mm-30mm Longueur: 67mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 30mm-30mm Longueur: 67mm Numéro d`article ERIKS: 13454434
 
Prix (Par Unité):
200,50 €
Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 67mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 67mm Numéro d`article ERIKS: 13454435
 
Prix (Par Unité):
200,50 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454463
 
Prix (Par Unité):
93,90 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm-38mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm-38mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454464
 
Prix (Par Unité):
107,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm-38mm Longueur: 71mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm-38mm Longueur: 71mm Numéro d`article ERIKS: 13454436
 
Prix (Par Unité):
202,50 €
Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 71mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 71mm Numéro d`article ERIKS: 13454437
 
Prix (Par Unité):
202,50 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454465
 
Prix (Par Unité):
112,50 €
Article de stock
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (49 des 49 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant