ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques

Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: FPM (FKM)
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 30mm-30mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 30mm-30mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454482
 
Prix (Par Unité):
187,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 33.7mm-33.7mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454483
 
Prix (Par Unité):
187,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 71mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 71mm Numéro d`article ERIKS: 13454477
 
Prix (Par Unité):
315,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454484
 
Prix (Par Unité):
190,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 44.5mm-44.5mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 44.5mm-44.5mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454485
 
Prix (Par Unité):
190,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 46.5mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 46.5mm Numéro d`article ERIKS: 13454486
 
Prix (Par Unité):
192,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 54mm-54mm Longueur: 65mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 54mm-54mm Longueur: 65mm Numéro d`article ERIKS: 13454487
 
Prix (Par Unité):
192,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Longueur: 65mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Longueur: 65mm Numéro d`article ERIKS: 13454488
 
Prix (Par Unité):
196,00 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 65mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 60.3mm-60.3mm Longueur: 65mm Numéro d`article ERIKS: 13454489
 
Prix (Par Unité):
200,50 €
Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 73mm-73mm Longueur: 65mm STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 73mm-73mm Longueur: 65mm Numéro d`article ERIKS: 13454490
 
Prix (Par Unité):
251,00 €
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: FPM (FKM)
Approprié pour matière de tube: Métal
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant