|
Collier zamac pour tube 22mm (1/2)
Numéro d`article ERIKS: 23700578
Article de catalogue 1: 23700578
|
Prix (Par Unité):
20 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 22mm",
"item_id": "gr0000000572049",
"material_number": "23700578",
"price": "1.04",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 22mm",
"item_id": "gr0000000572049",
"material_number": "23700578",
"price": "1.04",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Collier zamac pour tube 10mm
Numéro d`article ERIKS: 23700574
Article de catalogue 1: 23700574
|
Prix (Par Unité):
20 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 10mm",
"item_id": "gr0000000575929",
"material_number": "23700574",
"price": "1.01",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 10mm",
"item_id": "gr0000000575929",
"material_number": "23700574",
"price": "1.01",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Collier zamac pour tube 12mm
Numéro d`article ERIKS: 23700575
Article de catalogue 1: 23700575
|
Prix (Par Unité):
20 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 12mm",
"item_id": "gr0000000577959",
"material_number": "23700575",
"price": "0.69",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 12mm",
"item_id": "gr0000000577959",
"material_number": "23700575",
"price": "0.69",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Collier zamac pour tube 27mm (3/4)
Numéro d`article ERIKS: 23700580
Article de catalogue 1: 23700580
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 27mm (3/4)",
"item_id": "gr0000000577378",
"material_number": "23700580",
"price": "1.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 27mm (3/4)",
"item_id": "gr0000000577378",
"material_number": "23700580",
"price": "1.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel pour tube 32mm
Numéro d`article ERIKS: 23700582
Article de catalogue 1: 23700582
Article de catalogue 2: 41532000
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 32mm",
"item_id": "gr0000000576146",
"material_number": "23700582",
"price": "1.77",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 32mm",
"item_id": "gr0000000576146",
"material_number": "23700582",
"price": "1.77",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Collier zamac pour tube 40mm
Numéro d`article ERIKS: 23700584
Article de catalogue 1: 23700584
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 40mm",
"item_id": "gr0000000576522",
"material_number": "23700584",
"price": "1.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 40mm",
"item_id": "gr0000000576522",
"material_number": "23700584",
"price": "1.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Collier zamac pour tube 50mm
Numéro d`article ERIKS: 23700587
Article de catalogue 1: 23700587
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 50mm",
"item_id": "gr0000000577634",
"material_number": "23700587",
"price": "2.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 50mm",
"item_id": "gr0000000577634",
"material_number": "23700587",
"price": "2.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|