ProductPage

SIKLA Bande de fixation pour boîtier porte-étiquette

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériel: acier galvanisé et INOX316. Rouleau de 5m.

Article de stock
Matériau
Couleur: Noir
Largeur de la bande (mm): 12
Longueur de ruban (mm): 900
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau (mm): 265
Résistance à la traction (N): 1471
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Bande de fixation Ac galv. (2112)127598 SIKLA Bande de fixation Ac galv. (2112)127598 Numéro d`article ERIKS: 10049088
 
Prix (Par Unité):
22,63 €
Bande de fixation Inox316 (2102)113005 SIKLA Bande de fixation Inox316 (2102)113005 Numéro d`article ERIKS: 10049089
 
Prix (Par Unité):
55,76 €
Article de stock
Matériau
Couleur: Noir
Largeur de la bande (mm): 12
Longueur de ruban (mm): 900
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau (mm): 265
Résistance à la traction (N): 1471
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)