CRC Supercut - Huile de coupe
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/crc.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Huile de coupe à faible viscosité pour les opérations normales d’usinage des métaux.
Huile de coupe non chlorée, à haute performance. Abaisse la chaleur créée par la friction, refroidit en éliminant la chaleur dégagée par les outils de coupe et repousse les copeaux de la zone de coupe. Augmente la durée de vie de l’outil de façon considérable et protège contre la rouille les pièces qui viennent d’être usinées.
![]() |
CRC
Supercut Huile de coupe 250ml
Numéro d`article ERIKS: 13025372
|
Prix (Par Unité):
13,16 €
12 Unité par emballage
|
|
![]() |
CRC
Supercut II huile de coupe et de taraudage 1l
Numéro d`article ERIKS: 23361523
Article de catalogue 1: 2030020BL1L |
Prix (Par Unité):
43,33 €
|
|
![]() |
CRC
Supercut II huile de coupe et de taraudage 5l
Numéro d`article ERIKS: 23164257
Article de catalogue 1: 2030020BL5L |
Connectez-vous pour voir les prix |