PRESSOL Appareil de récupération pour huile de vidange avec conduite à air comprimé
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Récupérateur d'huile avec évacuation à air comprimé
• Appareils mobiles
Avec 2 roues fixes et 2 roulettes pivotantes.
• Avec récipient collecteur 75 l
Affichage du niveau de remplissage et entonnoir de récupération (Ø 420 x 160 mm, contenu env. 18 l).
Tamis et plateau d'égouttement (Ø 320 mm).
Les appareils sont réglables en hauteur (1180 mm + 1750 mm).
Peinture : récipient RAL 7040 gris fenêtre, entonnoir de récupération Pantone 294 C bleu.
• Flexible de distribution 2 m avec bec verseur
• Soupape de sécurité 0,5 bar