PRESSOL Appareil de récupération pour huile de vidange avec robinet
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Récupérateur d'huile avec robinet de décharge (en bas)
• Appareils mobiles
Avec 2 roues fixes et 2 roulettes pivotantes.
• Avec récipient collecteur 75 l
Affichage du niveau de remplissage et entonnoir de récupération (Ø 420 x 160 mm, contenu env. 18 l).
Tamis et plateau d'égouttement (Ø 320 mm).
Les appareils sont réglables en hauteur (1180 mm + 1750 mm).
Peinture : récipient RAL 7040 gris fenêtre, entonnoir de récupération Pantone 294 C bleu.
PRESSOL
Dispositif de récupération mobile pour huile usagée avec technologie Venturi
Numéro d`article ERIKS: 11598465
Article de catalogue 1: 27 632 Article de catalogue 2: 27 632 |
Prix (Par Unité):
723,50 €
|
||
PRESSOL
Dispositif de récupération mobile pour huile usagée avec robinet
Numéro d`article ERIKS: 11598458
Article de catalogue 1: 27 030 Article de catalogue 2: 27 030 |
Prix (Par Unité):
362,39 €
|