FORMAT Burette à projection d'huile
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Burette à huile, zinc moulé
Modèle : en soulevant légèrement le levier, on obtient un dosage goutte à goutte.
Modèle : récipient en zinc moulé sous pression conforme à DIN 1743 avec tuyau d'injection, aluminium, coudé. La pompe métallique à double action permet l'application d'huile dans toutes les positions. En soulevant légèrement le levier, on obtient un dosage goutte à goutte.
FORMAT
Burette a huile zinc moule sous pression T.3 capacite nominale 200ml
Numéro d`article ERIKS: 23429751
Article de catalogue 1: 95520003 Article de catalogue 2: 95520003;95520003;95520003 |
Prix (Par Unité):
33,81 €
|
||
FORMAT
Burette a huile zinc moule sous pression T.2 capacite nominale 300ml
Numéro d`article ERIKS: 23429750
Article de catalogue 1: 95520002 Article de catalogue 2: 95520002 |
Prix (Par Unité):
35,12 €
|
||
FORMAT
Burette a huile zinc moule sous pression T.1 capacite nominale 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23429749
Article de catalogue 1: 95520001 Article de catalogue 2: 95520001 |
Prix (Par Unité):
39,00 €
|