PRESSOL Pompe à levier pour fût
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Cylindre à levier pompe pour fûts
• Performance env. 35 l/min (360 ml/course)
Pour l'acheminement des fluides auto-lubrifiants, non agressifs, du Diesel, du mazout EL, du pétrole, de l'huile pour moteurs/machines jusqu'à SAE 50, de l'huile de coupe et de l'anti-gel non dilué.
• Pour fûts debout 200 l
Filetage G 2" a et M 64x4, partie supérieure de la pompe avec embout de tuyau, joints : NBR, tube d'aspiration adapté à une profondeur d'immersion de 840 mm, à action simple.
• Complet avec tuyau et raccord
Flexible de distribution Perbunan 1000 mm avec ressort anticoque.
Avec bec verseur en acier et 2 colliers de tuyau pour le montage.