SKF LINCOLN Distributeur volumétrique 345 pour graisse fluide
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Les distributeurs monoconduite SKF MonoFlex de la série 340 sont des distributeurs à action directe à 2, 3 ou 5 sorties destinés aux systèmes de lubrification centralisée pour la lubrification à l'huile et à la graisse fluide. Ces distributeurs simple ligne sont conçus pour être montés directement sur la machine/installation à lubrifier. Le raccordement de la canalisation principale sur le corps du distributeur est pourvu d'un perçage pour monter un tube métallique ou en plastique d'un diamètre de 6 mm (filetage M10×1). Les distributeurs sont conçus pour les huiles d'une viscosité de 20 à 2000 mm²/s.
Caractéristiques de produit
Dosages possibles vont de 0,01 à 0,16 cm³
Autres renseignements voir fiche technique.
SKF LINCOLN
Distributeur volumétrique 345 pour graisse fluide (345-500-22222-ZZ)
Numéro d`article ERIKS: 13770023
|
Prix (Par Unité):
107,27 €
|
||
SKF LINCOLN
Distributeur volumétrique 345 pour graisse fluide (345-500-33333-ZZ)
Numéro d`article ERIKS: 13770026
|
Prix (Par Unité):
107,27 €
|
||
SKF LINCOLN
Distributeur volumétrique 345 pour graisse fluide (345-5VS-22222-ZZ)
Numéro d`article ERIKS: 13770046
|
Prix (Par Unité):
116,70 €
|
||
SKF LINCOLN
Distributeur volumétrique 345 pour graisse fluide (345-5VS-33333-ZZ)
Numéro d`article ERIKS: 13770051
|
Prix (Par Unité):
116,70 €
|