MATO Pompe à graisse AccuGreaser 18V-Standard LS avec flexible/agrafe hydraulique
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe à graisse électrique 18V Li-Ion à utiliser pour cartouches de graisse 400 g système LubeShuttle® comprenant:
- Affichage charge de batterie / voyant DEL, protection de surcharge
- Batterie Li-Ion 18V - 1500mAh
- Chargeur standard avec protection de surcharge 100-240V AC / 50-60 Hz (chargement env. 1 h)
- Débit: env. 100 cm³/min.
- Tube de protection pour cartouches LubeShuttle®
- Flexible (pression d'éclatement) 750 mm avec agrafe hydraulique 4 mors R1/8"
- Coffret plastique avec emplacement pour une 2ème batterie et une cartouche de graisse
- Un bouchon au-lieu de la valve de purge et de remplissage