MATO Pompe à graisse AccuGreaser 18V-Standard S-LSP avec flexible/agrafe hydraulique
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe à graisse électrique 18V Li-Ion convient pour
- cartouches de graisse 400 g selon DIN 1284 et
- cartouches de graisse 400 g système LubeShuttle®
- cartouches de graisse à visser 500 g comprenant:
- Affichage charge de batterie / voyant DEL, protection de surcharge
- Batterie Li-Ion 18V - 1500mAh
- Chargeur standard avec protection de surcharge 100-240V AC / 50-60 Hz (chargement env. 1 h)
- Débit: env. 100 cm³/min.
- Corps de pompe pour cartouches de 400 g ou 500 g de graisse en vrac, livraison sans cartouches
- Tube de protection pour cartouches LubeShuttle®
- Adaptateur pour cartouches à visser 500 g pour AccuGreaser 18V
- Flexible (pression d'éclatement) 750 mm avec agrafe hydraulique 4 mors R1/8"
- Coffret plastique avec emplacement pour une 2ème batterie et une cartouche de graisse