PRESSOL Presse à graisse à levier
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe à graisse à levier manuel
Modèle: DIN 1283. En acier galvanisé, pour l'utilisation dans des conditions rudes, épaisseur de la paroi 1,0 mm. Manchette étanche pour l'alimentation par graisse en vrac ou en cartouches. Piston avec grande précision d'ajustage sur le cylindre. Convient aux cartouches de 400 g, DIN 1284, à la pompe de remplissage de graisse (réf. 9582) ou à la graisse en vrac. Utilisation de graisse y compris NLGI 3. Livraison avec tuyau métallique flexible de 11 x 300 mm et embout de précision, 4 BA, M10 x 1.
Remarque : graisse multi-usages, également disponible.