PRESSOL Système de lubrification mobile série 18 400/700
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pompe à graisse pneumatique
Modèle : mobile, sur chariot, avec moteur et pompe à air comprimé. Transmission de la pression 50 :1, pistolet de graissage haute pression orientable à 360°, buse et embout, tuyau flexible haute pression de 2 m et canne. Raccord d'air de 6 mm. Débit de refoulement 1100 l/min.
Application : Pour lubrifiants à une viscosité de 2 suivant la norme NLGI et à basse température. À utiliser avec les compresseurs de 80 l/mn et plus, pour une pression d'air recommandée de 8 bar.
PRESSOL
Pompe a graisse pneumatique pour seau 10kg
Numéro d`article ERIKS: 23429798
Article de catalogue 1: 95910010 Article de catalogue 2: 95910010 |
Prix (Par Unité):
788,25 €
|
||
PRESSOL
Pompe a graisse pneumatique pour seau 15kg
Numéro d`article ERIKS: 23167004
Article de catalogue 1: 95910015 Article de catalogue 2: 95910015 |
Prix (Par Unité):
527,70 €
|
||
PRESSOL
Pompe a graisse pneumatique pour seau 25kg
Numéro d`article ERIKS: 23179902
Article de catalogue 1: 95910025 Article de catalogue 2: 95910025 |
Prix (Par Unité):
964,19 €
|
||
PRESSOL
Système de graissage FB-WA (17 008) 50 kg-BE-335-385 mm-4-m
Numéro d`article ERIKS: 23179904
Article de catalogue 1: 18 766 051 Article de catalogue 2: 18 766 051 |
Prix (Par Unité):
660,19 €
|