|
BINZEL
Torche MB 501 D GRIP Plus 4m
Numéro d`article ERIKS: 12176864
Article de catalogue 1: 034BE102
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "torch mb 501 d grip plus 4m",
"item_id": "gr0000000534504",
"material_number": "12176864",
"price": "383.91",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"mig",
"item_category4": "pr1436360578560",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch mb 501 d grip plus 4m",
"item_id": "gr0000000534504",
"material_number": "12176864",
"price": "383.91",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"mig",
"item_category4": "pr1436360578560",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Torche MB 501 D GRIP Plus 3m
Numéro d`article ERIKS: 12176863
Article de catalogue 1: 034BE101
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "torch mb 501 d grip plus 3m",
"item_id": "gr0000001344654",
"material_number": "12176863",
"price": "358.17",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"mig",
"item_category4": "pr1436360578560",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch mb 501 d grip plus 3m",
"item_id": "gr0000001344654",
"material_number": "12176863",
"price": "358.17",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"mig",
"item_category4": "pr1436360578560",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Torche MB 501 D GRIP Plus 5m
Numéro d`article ERIKS: 12176865
Article de catalogue 1: 034BE103
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch mb 501 d grip plus 5m",
"item_id": "gr0000001344879",
"material_number": "12176865",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"mig",
"item_category4": "pr1436360578560",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|