|
BINZEL
Corps de torche ABITIG GRIP (L) 17/SR17
Numéro d`article ERIKS: 23340887
Article de catalogue 1: 705.0033
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 17/sr17",
"item_id": "gr0000000927721",
"material_number": "23340887",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Binzel torche Abitig Grip Little 17ED 4m BCS-00 BLS-12A BHC-05 HDH
Numéro d`article ERIKS: 12396220
Article de catalogue 1: 7L2GH1959
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "binzel torche abitig grip little 17ed 4m bcs-00 bls-12a bhc-05 hdh",
"item_id": "gr0000001341372",
"material_number": "12396220",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Corps de torche ABITIG Grip (L) 20/SR20
Numéro d`article ERIKS: 12216279
Article de catalogue 1: 705.0058
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 20/sr 20",
"item_id": "gr0000001344899",
"material_number": "12216279",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Corps de torche ABITIG GRIP LITTLE 150
Numéro d`article ERIKS: 12216141
Article de catalogue 1: 770.0010
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 150",
"item_id": "gr0000001345214",
"material_number": "12216141",
"price": "76.09",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 150",
"item_id": "gr0000001345214",
"material_number": "12216141",
"price": "76.09",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|