THERMANIT 20/25 Cu fil mig haut allié
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Fil massif inoxydable pour le soudage des aciers contenant jusqu'à 5% de Mo
comme 904L (URANUS B6).
Dépôt donne une résistance excellente à la corrosion intergranulaire et à la corrosion
humide jusqu'à 350°C.
THERMANIT
Fil mig haut allié THERMANIT 20/25 Cu 1,00mm
Numéro d`article ERIKS: 12575311
|
Prix (Par Kilogramme):
46,23 €
15 Kilogramme par emballage
|
||
THERMANIT
Fil mig haut allié THERMANIT 20/25 Cu 1,20mm
Numéro d`article ERIKS: 12575312
|
Prix (Par Kilogramme):
44,76 €
15 Kilogramme par emballage
|