LORCH Kit de brasage fort ou tendre UNIVERSAL type 9085
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Applications : pour le brasage fort et tendre et pour chauffer.
Composition de la fourniture :
1 fer à souder avec poignée, chalumeau avec support (réf. 9088 0011)
1 pare-vent (réf. 9073 0011)
1 panne de cuivre 350 g, forme de marteau coudé (réf. 9076 0011)
4 lances turbo 12 ; 14 ; 17 et 20 mm de Ø (réf. 9094)
1 tuyau flexible haute pression 2 m, G 3/8"LH (réf. 9112 0021)
1 minidétendeur 2,0 bar, fixe, pour bouteilles de 5 et 11 kg
1 allume-gaz (réf. 9199)
1 clé à fourche
1 coffret en tôle d'acier avec poignée
LORCH
Garniture de brasage dur Rhöna dans un coffret en tole dacier
Numéro d`article ERIKS: 14593709
Article de catalogue 1: 90850005 |
Prix (Par Unité):
731,55 €
|