SIEVERT Tuyau à gaz avec raccord de chaque côté
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les tuyaux de haute pression Sievert sont agréés ISO 3821/EN 559. Les tuyaux de gaz Sievert sont très résisant à la froid, jusqu'à -30ºCelsius. Ils sont dôtes d'une couche noir à l'intérieur en caoutchouc résitant au gaz, un tissé de protection intermédiaire et à l'extérieur une couche orange qui le protège contre la lumière (ultraviolette) du soleil et dégats de l'extérieur.
Les tuyaux Sievert sont disponibles avec un diamètre intérieure de 5 - 6,3 en 8 mm. Sur rouleau de 50, 20 ou 10 mètres ou tout prêts avec des raccords préfixés et testés à l'usine (20 bars).
SIEVERT
Tuyau souple 10m d6,3 promatic et pro88/86
Numéro d`article ERIKS: 23684750
Article de catalogue 1: 770038 |
Prix (Par Unité):
49,82 €
|
||
SIEVERT
10 m tuyau dia.8
Numéro d`article ERIKS: 12228943
Article de catalogue 1: 770038 |
Prix (Par Unité):
46,83 €
|
||
SIEVERT
Tuyau dia 6,3mm 5m 2 raccords fixes 3/8"
Numéro d`article ERIKS: 12132939
Article de catalogue 1: 770037 |
Prix (Par Unité):
32,79 €
|