SIEVERT Tuyau à gaz sans connection (sur roulaux)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les tuyaux de haute pression Sievert sont certifiés EN 559. Les tuyaux de gaz Sievert sont très résisant à la froid, jusqu'à -30ºCelsius. Ils sont dôtes d'une couche noir à l'intérieur en caoutchouc, un tissé de proctection et à l'extérieur une couche orange qui le protège contre la lumière (ultraviolette) et dégats de l'extérieur.
Les tuyaux Sievert sont disponibles avec un diamètre intérieure de 5 - 6,3 en 8 mm. Sur rouleau de 50, 20 ou 10 mètres ou tout prêt avec des raccord préfixes et testés à l'usine (20 bars).
SIEVERT
tuyau d.8mm int. -rouleau de 10 m.
Numéro d`article ERIKS: 23684789
Article de catalogue 1: 837010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SIEVERT
Tuyau dia 8mm int. -rouleau de 20 m.
Numéro d`article ERIKS: 23684790
Article de catalogue 1: 837020 |
Connectez-vous pour voir les prix |