CRC ECO Bio Weld - Anti-adhérent projections à base d'eau
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Produit anti-projection base aqueuse, ininflammable. Idéal lorsqu’une opération de galvanisation doit être réaliséee par la suite.
Les produits anti-adhérents CRC empêchent aussi le colmatage de la buse des machines à soudage automatiques ou semi-automatiques, assurant ainsi un libre écoulement du gaz et une libre alimentation en produit de soudage. Facilement biodégradable selon OCDE 301B à 68% (aérosol) et à 74% (vrac). Inodore, ininflammable et facile d’utilisation. Le film fin pulvérisé assure un contrôle total et une couverture économique. Permet des opérations de post-soudage comme la peinture, le placage, la galvanisation, etc... sans interférence. Contient un agent inhibiteur de corrosion.
CRC
ECO Bio Weld anti-adhérent projections de soudure à base d'eau 500ml
Numéro d`article ERIKS: 13025395
|
Prix (Par Unité):
14,03 €
12 Unité par emballage
|