NEDERMAN Bras aspirateur standard
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le bras d’aspiration standard Nederman est spécialement conçu pour des environnements de travail avec fumées, vapeurs ou poussières non explosives et où les besoins en débits d’air et en température sont modérés. Les postes de travail typiques sont ceux des écoles de formation ou pour différents types d’applications légères en production. Les applications peuvent être en soudage, meulage ou dans bien d’autres processus industriels quand un bras facilement positionnable est requis. Le bras est disponible en 2 longueurs, 2 m et 3 m, et est équipé d’une hotte d’aspiration type flasque très efficace.
• Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.
• Conçu pour une fixation murale avec son support/coude à 90°.
• Permet une rotation à 180°.
• Peut être équipé d’un clapet placé dans le coude en accessoire.
• La hotte peut être inclinée dans toutes les directions.
NEDERMAN
bras d'aspiration standard longueur de 2 m
Numéro d`article ERIKS: 23337691
Article de catalogue 1: 10500238 |
Prix (Par Unité):
565,00 €
|
||
NEDERMAN
bras d'aspiration standard longueur de 3 m
Numéro d`article ERIKS: 23337693
Article de catalogue 1: 10500338 |
Prix (Par Unité):
680,00 €
|