WELDAS Tablier Golden Brown™ en cuir croûte bovin
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
- Cuir de côtes croûte de vache
- Épaisseur du cuir: min. 1 mm.
- Auto-équilibrage du système de sangle
WELDAS
Tablier Golden Brown™ en cuir croûte bovin,longueur 107 cm (42¨) (largeur 80 cm) type 44-2142 W
Numéro d`article ERIKS: 12124236
Article de catalogue 1: PPE0062080 Article de catalogue 2: 44-2142 W;44-2142W |
Prix (Par Unité):
112,35 €
|