|
CEPRO
Manchette isolante 200x50cm pour Ø 61cm
Numéro d`article ERIKS: 12058444
Article de catalogue 1: 57.50.10.13
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "isolatiemanchet 200x50cm voor ø tot 61cm",
"item_id": "gr0000000897732",
"material_number": "12058444",
"price": "204",
"item_brand": "cepro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding curtains and welding blankets",
"item_category4": "pr_rc0039_0248",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "isolatiemanchet 200x50cm voor ø tot 61cm",
"item_id": "gr0000000897732",
"material_number": "12058444",
"price": "204",
"item_brand": "cepro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding curtains and welding blankets",
"item_category4": "pr_rc0039_0248",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
CEPRO
Manchette isolante 100x50cm pour Ø 28cm
Numéro d`article ERIKS: 12058442
Article de catalogue 1: 57.50.10.11
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "isolatiemanchet 100x50cm voor ø tot 28cm",
"item_id": "gr0000000899064",
"material_number": "12058442",
"price": "131",
"item_brand": "cepro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding curtains and welding blankets",
"item_category4": "pr_rc0039_0248",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "isolatiemanchet 100x50cm voor ø tot 28cm",
"item_id": "gr0000000899064",
"material_number": "12058442",
"price": "131",
"item_brand": "cepro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding curtains and welding blankets",
"item_category4": "pr_rc0039_0248",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
CEPRO
Manchette isolante 150x50cm pour Ø 44cm
Numéro d`article ERIKS: 12058443
Article de catalogue 1: 57.50.10.12
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "isolatiemanchet 150x50cm voor ø tot 44cm",
"item_id": "gr0000000900792",
"material_number": "12058443",
"price": "172.76",
"item_brand": "cepro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding curtains and welding blankets",
"item_category4": "pr_rc0039_0248",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "isolatiemanchet 150x50cm voor ø tot 44cm",
"item_id": "gr0000000900792",
"material_number": "12058443",
"price": "172.76",
"item_brand": "cepro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding curtains and welding blankets",
"item_category4": "pr_rc0039_0248",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|