Butées pressoir type 4
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | ENG (PDF) |
Présentation du produit |
Utilisation dans des tôles comme support de plaques de verre ou dessus de table, dans la construction de cuisines, dans la construction d'automobiles et d'appareils. En différents élastomères.
Indication d'application
En contact avec des vernis, peintures et résines, le risque de décoloration n'est pas exclu. Dimensions importantes pour le montage (tôle): perçage = A; épaisseur de tôle = H.
Butées pressoirCR type 4 noir 4.5mm
Numéro d`article ERIKS: 12730395
|
Prix (Par Unité):
1,59 €
|
||
Butées pressoir CR type 4 noir 10mm
Numéro d`article ERIKS: 12730394
|
Prix (Par Unité):
1,44 €
|