Souvent, les clients souhaitent faire circuler les fluides à une température élevée à l'aide d'une pompe centrifuge dans les applications industrielles. Si la température n'est pas trop élevée, cela ne pose pas de problème. La température maximale qu'une pompe centrifuge peut habituellement supporter est d'environ 120 °C. Bien sûr, cela varie en fonction du fabricant et du type de pompe.
Solutions
Une température supérieure à 120 degrés et la forte pression associée entraînent des problèmes au niveau des joints mécaniques et du refroidissement du moteur électrique. De nombreuses solutions sont actuellement disponibles pour refroidir les joints mécaniques de l’extérieur, comme les plans d'étanchéité externes. Leur utilisation présente cependant un inconvénient : les pompes ont un mauvais rendement (elles dévorent l'énergie !). Assemblées horizontalement, elles prennent également beaucoup de place.
Solutions standard
Des solutions standard sont également disponibles pour faire face à ces températures élevées. L'une d'elles est la pompe multicellulaire verticale, illustrée ci-dessous. Différents types sont disponibles ; elles peuvent supporter une température de 180 °C.
Type < 150 °C
Ce type de pompe prend en considération la chambre d'étanchéité. Elle a été spécialement conçue pour que la graisse se répande correctement à travers la turbine (voir numéro 1 dans l'image ci-dessous). Cette pompe possède également un joint mécanique adapté aux hautes pressions et températures élevées. Dans l'image ci-dessous, il s’agit d’un joint Eagel Burgman.
Type < 180 °C
La température peut augmenter rapidement dans les applications telles que l’alimentation de chaudière. Des températures élevées et la haute pression entrent en jeu lorsque la température dépasse 150 °C. L’image ci-dessous représente une solution relativement standard avec une vanne de sortie différente. Vous trouverez une description des différentes adaptations pour adapter votre pompe à des températures allant jusqu'à 180 °C.
1 : Joint mécanique équilibré en raison des températures élevées et de la haute pression
2 : Chambre spéciale qui assure la recirculation de l’air pour abaisser la température du joint « mécanique »
3 : Soupape de surpression de vapeur qui élimine l'air dans la zone du joint mécanique
4 : Double cloison sur mesure pour supporter la haute pression
![Température du liquide des pompes de circulation](https://media.licdn.com/dms/image/C5112AQEVWBShPox1gg/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=1561593600&v=beta&t=ugKEpL3_UlmOXDf6PvFyBv0iYRAzx5gzTsw7u1KschI)
Contacter nos spécialistes
Nous avons conscience que chaque application nécessite une approche différente et que chaque projet pose de nouvelles problématiques.
C'est pourquoi nos spécialistes de produits vous fourniront des conseils professionnels et vous montreront en détail ce que nous pouvons vous offrir.
Appelez nous +32 (0) 14346434 | Envoyez-nous un e-mail