Un entraînement à chaînes sert à la transmission de forces entre deux arbres parallèles et comprend deux pignons (ou plus) qui sont reliés l’un à l’autre par une chaîne.
Différentes versions de chaînes peuvent être utilisées, par exemple des chaînes à rouleaux, des chaînes charnières et autres chaînes de convoyage. En conséquence, les chaînes adaptées sont disponibles de série pour chaque segment de marché, dans les versions Simplex, Duplex et Triplex, avec tout pas et selon les normes BS, ANSI et ASA.
Les chaînes peuvent être raccourcies et peuvent donc être livrées dans n’importe quelle longueur souhaitée. Il est en outre possible d’équiper la chaîne d’entraîneurs de différents types.
Une chaîne à rouleaux est généralement en acier, mais elle est également disponible en versions acier inoxydable, trempée ou nickelée, ou bien avec d’autres traitements de surface. Pour le secteur alimentaire et les environnements humides, il existe également des chaînes fabriquées avec une combinaison spéciale de matières plastiques.
Il est possible de trouver l’entraînement à chaînes adapté à tous les domaines d'application spéciaux. On trouve par exemple des chaînes autolubrifiantes, sans entretien, mais aussi des chaînes spécialement renforcées en cas de besoin.
Afin de faire le bon choix, il faut se demander si l’on s’en servira pour une transmission de forces ou pour un mouvement de transport. Une fois cette question résolue, il convient de déterminer la qualité nécessaire. Elle dépend avant tout de l’utilisation, des conditions ambiantes, ainsi que du produit à transporter et de son poids.
La plupart du temps, une chaîne de convoyage est fabriquée sur mesure. Mais on trouve également une gamme standard de chaînes charnières chez System Plast. Ces chaînes sont disponibles en versions métal ou matière thermoplastique.
Une chaîne de convoyage peut en principe être utilisée dans tous les domaines, mais on la rencontre principalement dans la production de produits alimentaires, boissons, tabac et béton/pierre, ainsi que dans l’industrie sidérurgique. On la trouve aussi souvent dans des domaines spécifiques, par exemple les écluses, les aéroports ou les usines de conserves.
Lorsqu'un très haut niveau de précision est nécessaire pour deux ou plusieurs chaînes parallèles, le service Match & Tagged représente un choix intéressant, car cette option garantit que la différence de longueur par rapport à la longueur totale ne dépasse pas 0,5 mm.
Les normes suivantes concernent les entraînements à chaînes : ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 et BS 228.